Daikin - Accessoire de contrôle kit commande M/A à distance - EKRORO2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 160 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848048359
Réf. Sonepar
00121000530
Réf. Fournisseur
EKRORO2
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
100 mm
largeur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
170 mm
Les Atouts de l'article:
Kit marche/arrêt à distance, arrêt forcé
Les Atouts de la gamme:
Kit marche/arrêt à distance, arrêt forcé