Daikin - Accessoire de contrôle module KNX pour split - KLIC-DDV3

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle module KNX pour split

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 40 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848037728

Réf. Sonepar

00121004458

Réf. Fournisseur

KLIC-DDV3

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

75 mm

largeur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

95 mm

Interface KNX Split pour permettre l'intégration dans des environnements domotiques