Daikin - Accessoire de contrôle platine de commande pour équipement tiers - KRP2A52

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 70 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4906938604951

Réf. Sonepar

00121000614

Réf. Fournisseur

KRP2A52

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

140 mm

largeur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

190 mm

Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour interaction avec un équipement externe

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur commande VRV K

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur commande VRV K