Daikin - Accessoire de contrôle platine de commande pour équipement tiers - KRP4A52


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
largeur - 150 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938608379
Réf. Sonepar
00121002319
Réf. Fournisseur
KRP4A52
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
70 mm
largeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe
Les Atouts de la gamme:
Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe