Daikin - Accessoire de contrôle platine de commande pour équipement tiers - KRP4A54-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
largeur - 135 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848797042
Réf. Sonepar
00121004330
Réf. Fournisseur
KRP4A54-9
Marque
Daikin
hauteur:
65 mm
largeur:
135 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
185 mm
Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour interaction avec un équipement externe
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur câblage extérieur externe
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur câblage extérieur externe
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur câblage extérieur externe
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur câblage extérieur externe


