Daikin - Accessoire de contrôle platine pour conversion en D III net - KRP928A2S

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 80 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 144 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4906938433384

Réf. Sonepar

00121000297

Réf. Fournisseur

KRP928A2S

Marque

Daikin

hauteur:

75 mm

largeur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

144 mm

Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour raccordement sur le bus de communication VRV

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur DIII Net

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur DIII Net