Daikin - Accessoire de contrôle pour contrôle groupé - R04084124324B

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle pour contrôle groupé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 110 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848050468

Réf. Sonepar

00121003623

Réf. Fournisseur

R04084124324B

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

40 mm

largeur:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

135 mm

Accessoire de contrôle pour contrôle groupé

Les Atouts de l'article:

Accessoire infrarouge adaptateur

Les Atouts de la gamme:

Accessoire infrarouge adaptateur