Daikin - Accessoire de contrôle pour VRV avec entrées et sorties digitales - DEC102A51

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle pour VRV avec entrées et sorties digitales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 240 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848797172

Réf. Sonepar

00121000882

Réf. Fournisseur

DEC102A51

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

120 mm

largeur:

240 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

360 mm

Accessoire de contrôle VRV / Module de contacts sortie digitale ou Digital Output (Dio)

Les Atouts de l'article:

Accessoire VRV / contacts sortie digitale (Dio)

Les Atouts de la gamme:

Accessoire VRV / contacts sortie digitale (Dio)