Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire de contrôle VRV 5 platine relais alarme ou securité - ERP01A50

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle VRV 5 platine relais alarme ou securité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 120 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848883462

Réf. Sonepar

00121004380

Réf. Fournisseur

ERP01A50

Marque

Daikin

hauteur:

70 mm

largeur:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

160 mm

platine relais pour activer une ou deux mesures de sécurité externes additionnelles