Daikin - Accessoire de contrôle VRV abaissement de puissance - DTA104A61


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 145 mm
largeur - 65 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938833139
Réf. Sonepar
00121000888
Réf. Fournisseur
DTA104A61
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
145 mm
largeur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adapteur VRV pour commande simultanée
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adapteur VRV pour commande simultanée