Daikin - Accessoire de contrôle VRV avec minuterie - DST301B51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 120 mm
largeur - 120 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938885206
Réf. Sonepar
00121000886
Réf. Fournisseur
DST301B51
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
120 mm
largeur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adapteur VRV minuterie programmable
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adapteur VRV minuterie programmable