Daikin - Accessoire de qualité d'air, mesure niveau de C02 pour unités VAM - BRYMA65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 130 mm
largeur - 120 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848252305
Réf. Sonepar
00121825230
Réf. Fournisseur
BRYMA65
Marque
Daikin
hauteur:
130 mm
largeur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
65 mm
Accessoire VRV permet de détecter les émissions de CO2 et d'éviter la sur-ventilation
Les Atouts de l'article:
Empêche la sur-ventilationSe combine avec VAM et Modular L SmartAssure des niveaux de CO2 confortables
Les Atouts de la gamme:
Empêche la sur-ventilationSe combine avec VAM et Modular L SmartAssure des niveaux de CO2 confortables
Les Atouts de l'article:
Empêche la sur-ventilationSe combine avec VAM et Modular L SmartAssure des niveaux de CO2 confortables
Les Atouts de la gamme:
Empêche la sur-ventilationSe combine avec VAM et Modular L SmartAssure des niveaux de CO2 confortables




