Daikin - Accessoire de qualité d'air, mesure niveau de C02 pour unités VAM - BRYMA100

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 120 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848252282

Réf. Sonepar

00121825228

Réf. Fournisseur

BRYMA100

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

130 mm

largeur:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

65 mm

Accessoire VRV permet de détecter les émissions de CO2 et d'éviter la sur-ventilation

Les Atouts de l'article:

Empêche la sur-ventilationSe combine avec VAM et Modular L SmartAssure des niveaux de CO2 confortables

Les Atouts de la gamme:

Empêche la sur-ventilationSe combine avec VAM et Modular L SmartAssure des niveaux de CO2 confortables