Daikin - Accessoire deux contacts sortie analogique - 750-554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 74 mm
largeur - 20 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848050376
Réf. Sonepar
00121003464
Réf. Fournisseur
750-554
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
74 mm
largeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
104 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire Wago / sortie analogique (A0) 2 contacts 4-20Ma
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Wago / sortie analogique (A0) 2 contacts 4-20Ma