Daikin - Accessoire diffuseur kit air neuf FXZQ - FFA - KDDQ44XA60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 150 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938608621
Réf. Sonepar
00121000561
Réf. Fournisseur
KDDQ44XA60
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
100 mm
largeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire kit air neuf direct FFA-FXZQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire kit air neuf direct FFA-FXZQ