Daikin - Accessoire diffuseur kit air neuf Sky-Air partie 2 - KDDQ55B140-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 190 mm
largeur - 300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 430 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938444571
Réf. Sonepar
00121002318
Réf. Fournisseur
KDDQ55B140-2
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
190 mm
largeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
430 mm
Les Atouts de l'article:
Kit d'admission d'air frais directement par l'unité intérieurePas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge
Les Atouts de la gamme:
Kit d'admission d'air frais directement par l'unité intérieurePas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge