Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire façade noire standard pour cassette Round Flow - BYCQ140EB

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 65 mm

  • largeur - 950 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848716838

Réf. Sonepar

00121004154

Réf. Fournisseur

BYCQ140EB

Marque

Daikin

hauteur:

65 mm

largeur:

950 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

950 mm

Accessoire / façade standard noire à grille pour unité intérieure type cassette Round Flow

Les Atouts de l'article:

Façade noire au design standard Diffusion de l'air confort à 360°options possibles: sonde de présence, kit de nettoyage automatique

Les Atouts de la gamme:

Façade noire au design standard Diffusion de l'air confort à 360°options possibles: sonde de présence, kit de nettoyage automatique