Daikin - Accessoire façade pour cassette 1 voie de soufflage - BYK45F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 870 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938841967
Réf. Sonepar
00121000515
Réf. Fournisseur
BYK45F
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
110 mm
largeur:
870 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1310 mm
Accessoire / façade pour unités intérieures de type cassette à 1 voie de soufflage gamme FXKQ
Les Atouts de l'article:
Accessoire / façade FXKQ25-40
Les Atouts de la gamme:
Accessoire / façade FXKQ25-40
Les Atouts de l'article:
Accessoire / façade FXKQ25-40
Les Atouts de la gamme:
Accessoire / façade FXKQ25-40