Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire fil 8 mètres pour télécommande BRC073 - BRCW901A08

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire fil 8 mètres pour télécommande BRC073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 56 mm

  • largeur - 82 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4906938894024

Réf. Sonepar

00121000490

Réf. Fournisseur

BRCW901A08

Marque

Daikin

hauteur:

56 mm

largeur:

82 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

265 mm

Accessoire adaptateur fil 8 mètres pour télécommande filaire BRC073 pour unités résidentielles (muraux et consoles)

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur fil 8 mètres pour BRC073

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur fil 8 mètres pour BRC073