Daikin - Accessoire Filtre longue durée pour plafonnier apparent - KAF501B80

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire Filtre longue durée pour plafonnier apparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 275 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 610 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848766017

Réf. Sonepar

00121876601

Réf. Fournisseur

KAF501B80

Marque

Daikin

hauteur:

50 mm

largeur:

275 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

610 mm

Accessoire pour unité intérieure de type Plafonnier Apparent Sky-air ou VRV: Filtre longue durée