Daikin - Accessoire filtre pour purificateur d'air - KAC017A4E

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire filtre pour purificateur d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 110 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4906938720378

Réf. Sonepar

00121002152

Réf. Fournisseur

KAC017A4E

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

75 mm

largeur:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

410 mm

Le Jeu de 5 filtres photocatalytiques apatite de titane pour purificateur d'air MC70L

Les Atouts de l'article:

Accessoire filtre purificateur d'air

Les Atouts de la gamme:

Accessoire filtre purificateur d'air