Daikin - Accessoire Filtre purificateur d'air avec cadre - KAF925D41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 40 mm 
- largeur - 180 mm 
- accessoire - Oui 
- pièce détachée - Non 
- profondeur - 440 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938445790
Réf. Sonepar
00121844579
Réf. Fournisseur
KAF925D41
Marque
Daikin
hauteur:
40 mm
largeur:
180 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
440 mm
Accessoire Filtre purificateur d'air avec cadre
Les Atouts de l'article:
Filtre purificateur d'air avec cadre
Les Atouts de la gamme:
Filtre purificateur d'air avec cadre
Les Atouts de l'article:
Filtre purificateur d'air avec cadre
Les Atouts de la gamme:
Filtre purificateur d'air avec cadre


