Daikin - Accessoire flexible 10m pour mural FTXR-E - KPMH974A42

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire flexible 10m pour mural FTXR-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 460 mm

  • largeur - 160 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 610 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4906938408559

Réf. Sonepar

00121000603

Réf. Fournisseur

KPMH974A42

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

460 mm

largeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

610 mm

Accessoire adaptateur FTXR flexible 10m pour gamme Unité murale monosplit Ururu Sarara

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur FTXR flexible 10m

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur FTXR flexible 10m