Daikin - Accessoire groupe Sky-Air RZQG cordon chauffant - EKBPH140L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 210 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848146352
Réf. Sonepar
00121002567
Réf. Fournisseur
EKBPH140L
Marque
Daikin
hauteur:
110 mm
largeur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
220 mm
Accessoire pour groupe extérieur RZQG, cordon electrique de bac pour éviter le gel
Les Atouts de l'article:
Accessoire Sky Air cordon chauffant RZQG
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Sky Air cordon chauffant RZQG
Les Atouts de l'article:
Accessoire Sky Air cordon chauffant RZQG
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Sky Air cordon chauffant RZQG


