Daikin - Accessoire hybride bac à condensat unité intérieure taille 8 réversible - EKHYDP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 145 mm
largeur - 220 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848300716
Réf. Sonepar
00121003490
Réf. Fournisseur
EKHYDP
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
145 mm
largeur:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
600 mm
Les Atouts de l'article:
Bac de récupération des condensats pour unité intérieure réversible (EHYHBx*)
Les Atouts de la gamme:
Bac de récupération des condensats