Daikin - Accessoire interface Http ITouch Controller - DCS007A51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 50 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938906444
Réf. Sonepar
00121000872
Réf. Fournisseur
DCS007A51
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
50 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
230 mm
Option compatible avec Intelligent Touch Controller - passerelle-Interface pour langage http
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur interface Http ITouch Controller
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur interface Http ITouch Controller
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur interface Http ITouch Controller
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur interface Http ITouch Controller