Daikin - Accessoire Interface HTTP pour Intelligent Touch Manager - DCM007A51

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire Interface HTTP pour Intelligent Touch Manager

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 280 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848338399

Réf. Sonepar

00121003670

Réf. Fournisseur

DCM007A51

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

500 mm

largeur:

280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

220 mm

Option compatible avec Intelligent Touch Manager - passerelle-Interface pour langage http

Les Atouts de l'article:

Interface Http pour Intelligent Touch Manager

Les Atouts de la gamme:

Interface Http pour Intelligent Touch Manager