Daikin - Accessoire jeu de sept (7) filtres pour purificateur MCK75J - KAC998

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire jeu de sept (7) filtres pour purificateur MCK75J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 110 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938426133

Réf. Sonepar

00121000402

Réf. Fournisseur

KAC998

Marque

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

410 mm

Jeu de 7 filtres photocatalytiques apatite de titane pour le purificateur d'air MCK75J

Les Atouts de l'article:

Jeu de 7 filtres photocatalytiques apatite de titane

Les Atouts de la gamme:

Jeu de 7 filtres photocatalytiques apatite de titane