Daikin - Accessoire kit de connexion - accessoire chauffage - EKSRCP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 220 mm
largeur - 220 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848302154
Réf. Sonepar
00121000674
Réf. Fournisseur
EKSRCP
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
220 mm
largeur:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
350 mm
Accessoire kit de connexion - accessoire chauffage
Les Atouts de l'article:
Accessoire kit de connexion
Les Atouts de la gamme:
Accessoire kit de connexion
Les Atouts de l'article:
Accessoire kit de connexion
Les Atouts de la gamme:
Accessoire kit de connexion