Daikin - Accessoire kit double sonde façade blanche - BRYQ140B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
largeur - 240 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848782475
Réf. Sonepar
00121004151
Réf. Fournisseur
BRYQ140B
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
70 mm
largeur:
240 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
240 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire kit double sonde façade blanche
Les Atouts de la gamme:
Accessoire kit double sonde façade blanche