Daikin - Accessoire kit résisitance électrique 6 kW (380V) - EKBUHA6W1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 270 mm
largeur - 490 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 630 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848832743
Réf. Sonepar
00121000643
Réf. Fournisseur
EKBUHA6W1
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
270 mm
largeur:
490 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
630 mm
Kit de chauffage d’appoint ou de secours (triphasée)Puissance de 6 kW étagéeÀ savoir : pour le raccordement, il est nécessaire de prévoir l’installation de la carte EKRP1AHT
Les Atouts de l'article:
Kit de chauffage d’appoint ou de secours(triphasée)Puissance de 6 kW étagéeÀ savoir : pour le raccordement, il est nécessaire de prévoir l’installation dela carte EKRP1AHT
Les Atouts de la gamme:
Kit de chauffage d’appoint ou de secours
Les Atouts de l'article:
Kit de chauffage d’appoint ou de secours(triphasée)Puissance de 6 kW étagéeÀ savoir : pour le raccordement, il est nécessaire de prévoir l’installation dela carte EKRP1AHT
Les Atouts de la gamme:
Kit de chauffage d’appoint ou de secours
NoticePDF