Daikin - Accessoire module deux (2) canaux pour sonde - 750-560

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire module  deux (2)  canaux pour sonde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 74 mm

  • largeur - 20 mm

  • profondeur - 104 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848050383

Réf. Sonepar

00121003655

Réf. Fournisseur

750-560

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

74 mm

largeur:

20 mm

profondeur:

104 mm

Module pour Intelligent Touch Manager / sortie analogique (Ao) 2 contacts 0-10 volts