Daikin - Accessoire Module pour ITEM - Hi-Tech DI.2ports 24V.Wago - 750-454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 74 mm
largeur - 20 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848050338
Réf. Sonepar
00121002508
Réf. Fournisseur
750-454
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
74 mm
largeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
104 mm
Module pour Intelligent Touch Manager / entrée digitale (DI) 2 entrées 24V
Les Atouts de l'article:
Accessoire Wago / entrée digitale (DI) 2 entrées 24V
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Wago / entrée digitale (DI) 2 entrées 24V
Les Atouts de l'article:
Accessoire Wago / entrée digitale (DI) 2 entrées 24V
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Wago / entrée digitale (DI) 2 entrées 24V