Daikin - Accessoire module sortie 0 - 10 Volts - 750-559

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire  module  sortie  0 - 10  Volts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 74 mm

  • largeur - 20 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 104 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848324675

Réf. Sonepar

00121003466

Réf. Fournisseur

750-559

Marque

Daikin

hauteur:

74 mm

largeur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

104 mm

Module pour Intelligent Touch Manager / sortie analogique (Ao) 4 contacts 0-10 volts