Daikin - Accessoire module système de contrôle - 750-638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 75 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848050413
Réf. Sonepar
00121003467
Réf. Fournisseur
750-638
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
20 mm
largeur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
105 mm
Module pour Intelligent Touch Manager / compteur impulsionnel (Pi) 2 contacts
Les Atouts de l'article:
Accessoire Wago / compteur impulsionnel (Pi) 2 contacts
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Wago / compteur impulsionnel (Pi) 2 contacts
Les Atouts de l'article:
Accessoire Wago / compteur impulsionnel (Pi) 2 contacts
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Wago / compteur impulsionnel (Pi) 2 contacts