Daikin - Accessoire Multizoning Plénum de reprise L - AZCEZDAPR07L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 95 mm
largeur - 250 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848805235
Réf. Sonepar
00121004227
Réf. Fournisseur
AZCEZDAPR07L
Marque
Daikin
hauteur:
95 mm
largeur:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1450 mm
Les Atouts de l'article:
Plénum de reprise L
Les Atouts de la gamme:
Plénum de reprise L



