Daikin - Accessoire Multizoning Plénum de reprise M - AZCEZDAPR07M

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 85 mm

  • largeur - 240 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 970 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848805242

Réf. Sonepar

00121004228

Réf. Fournisseur

AZCEZDAPR07M

Marque

Daikin

hauteur:

85 mm

largeur:

240 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

970 mm

Plénum de reprise pour unités intérieures gainées Daikin en combinaison avec les kit multizones - Plenum version large type M

Les Atouts de l'article:

Plénum de reprise M

Les Atouts de la gamme:

Plénum de reprise M