Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire Multizoning Plénum de reprise S - AZCEZDAPR07S

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 95 mm

  • largeur - 250 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848805259

Réf. Sonepar

00121004229

Réf. Fournisseur

AZCEZDAPR07S

Marque

Daikin

hauteur:

95 mm

largeur:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

750 mm

Plénum de reprise pour unités intérieures gainées Daikin en combinaison avec les kit multizones - Plenum version large type S

Les Atouts de l'article:

Plénum de reprise S

Les Atouts de la gamme:

Plénum de reprise S