Daikin - Accessoire Multizoning Plénum de reprise XS - AZCEZDAPR07XS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 95 mm
largeur - 250 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848805273
Réf. Sonepar
00121004231
Réf. Fournisseur
AZCEZDAPR07XS
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
95 mm
largeur:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
750 mm
Les Atouts de l'article:
Plénum de reprise XS
Les Atouts de la gamme:
Plénum de reprise XS