Daikin - Accessoire obturateur pour voie de soufflage FXZQ ou FFA - BDBHQ44C60

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire obturateur pour voie de soufflage FXZQ ou FFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 360 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848244164

Réf. Sonepar

00121003156

Réf. Fournisseur

BDBHQ44C60

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

360 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

80 mm

Accessoire adaptateur obturateur air pour unités FXZQ ou FFA. Permet la fermeture complète d'un ou de deux volets.

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur obturateur air FXZQ FFA

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur obturateur air FXZQ FFA