Daikin - Accessoire panneau d'obturation refoulement d'air - KDBHJ55B160

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire panneau d'obturation refoulement d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 150 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4906938609109

Réf. Sonepar

00121000274

Réf. Fournisseur

KDBHJ55B160

Marque

Daikin

hauteur:

160 mm

largeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

660 mm

Accessoire pour unité intérieure de type cassette 900x900 Sky-air ou VRV: kit d'obturation de une ou deux voies de soufflage

Les Atouts de l'article:

Permet la fermeture complète d'un ou de deux voletsPas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge

Les Atouts de la gamme:

Permet la fermeture complète d'un ou de deux voletsPas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge