Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire plaque arrière unité console FXLQ 20-25 P - EKRDP25

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire plaque arrière unité console FXLQ 20-25 P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 640 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 910 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4906938916986

Réf. Sonepar

00121000527

Réf. Fournisseur

EKRDP25

Marque

Daikin

hauteur:

700 mm

largeur:

640 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

910 mm

Accessoire unité intérieure VRV / plaque arrière d'habillage pour console carrossée FXLQ20-25P

Les Atouts de l'article:

Accessoire / plaque arrière FXLQ20-25P

Les Atouts de la gamme:

Accessoire / plaque arrière FXLQ20-25P