Daikin - Accessoire plaque arriere unité console FXLQ 50-63 P - EKRDP63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 700 mm
largeur - 1330 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 640 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938917006
Réf. Sonepar
00121000529
Réf. Fournisseur
EKRDP63
Marque
Daikin
hauteur:
700 mm
largeur:
1330 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
640 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire plaque arrière FXLQ 50 63 P
Les Atouts de la gamme:
Accessoire plaque arrière FXLQ 50 63 P


