Daikin - Accessoire platine pour inverseur (été-hiver) - EBRP2B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 90 mm

  • largeur - 160 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848377145

Réf. Sonepar

00121003475

Réf. Fournisseur

EBRP2B

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

90 mm

largeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

160 mm

Accessoire pour groupe extérieur VRV, platine de fixation de l'inverseur été-hiver

Les Atouts de l'article:

Intégration via FTTTSurveillance d'une résidence secondaire infrarougeVérification des conditions météorologiquesSurveillez et économisez votre consommation d'énergie

Les Atouts de la gamme:

Intégration via FTTTSurveillance d'une résidence secondaire infrarougeVérification des conditions météorologiquesSurveillez et économisez votre consommation d'énergie