Daikin - Accessoire plenum de soufflage pour unité gainée standard - KDAP25A71

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 350 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 930 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848356539

Réf. Sonepar

00121003609

Réf. Fournisseur

KDAP25A71

Marque

Daikin

hauteur:

200 mm

largeur:

350 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

930 mm

Adaptateur de décharge d'air pour conduit rondPour connecter une unité de plafond dissimulé à des conduits ronds

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de décharge d'air pour conduit rondPour connecter une unité de plafond dissimulé à des conduits ronds

Les Atouts de la gamme:

Adaptateur de décharge d'air pour conduit rondPour connecter une unité de plafond dissimulé à des conduits ronds