Daikin - Accessoire QA / VRV système de contrôle - 750-461/000-004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 74 mm
largeur - 20 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848324767
Réf. Sonepar
00121003652
Réf. Fournisseur
750-461/000-004
Marque
Daikin
hauteur:
74 mm
largeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
104 mm
Module pour Intelligent Touch Manager / entrée thermistance 4 contacts Ni1000TK6180/RTD


