Daikin - Accessoire raccord de dérivation triple Refnet pour Sky-Air - KHRQ250H7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 160 mm
largeur - 220 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848876075
Réf. Sonepar
00121000583
Réf. Fournisseur
KHRQ250H7
Marque
Daikin
hauteur:
160 mm
largeur:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
600 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur Sky Air refnet triple 200
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur Sky Air refnet triple 200


