Daikin - Accessoire raccord dérivation multi modules VRV III et IV - BHFQ22P1517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 200 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 780 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848873814
Réf. Sonepar
00121000847
Réf. Fournisseur
BHFQ22P1517
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
200 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
780 mm
Accessoire raccord refnet pour une combinaison de deux unités extérieures réversibles de type VRV III et VRV IV
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur raccord dérivé multi module VRV III-IV
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur raccord dérivé multi module VRV III-IV
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur raccord dérivé multi module VRV III-IV
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur raccord dérivé multi module VRV III-IV