Daikin - Accessoire remplissage accessoire accumulateur, Kfe Ba - 165215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 180 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848318117
Réf. Sonepar
00121165215
Réf. Fournisseur
165215
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
100 mm
largeur:
180 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
200 mm
Kit de raccordement pour arrivée eau de villePour le remplissage et la vidange manuelle des cuves HybridCube
Les Atouts de l'article:
Kit de raccordement pour arrivée eau de villePour le remplissage et la vidange manuelle des cuves HybridCube
Les Atouts de la gamme:
Kit de raccordement
Les Atouts de l'article:
Kit de raccordement pour arrivée eau de villePour le remplissage et la vidange manuelle des cuves HybridCube
Les Atouts de la gamme:
Kit de raccordement