Daikin - Accessoire résistance de bac pour unité condensation RDXYQ - EKDPH1RDX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 180 mm
largeur - 240 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848486663
Réf. Sonepar
00121003482
Réf. Fournisseur
EKDPH1RDX
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
180 mm
largeur:
240 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
600 mm
Accessoire pour condenseur RDXYQ, cordon electrique de bac pour éviter le gel en cas de basses températures
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV bac à condensats RDXYQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV bac à condensats RDXYQ
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV bac à condensats RDXYQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV bac à condensats RDXYQ